曜日別特売

キャニスタースチームクリーナー

キャニスタースチームクリーナー - CLEAN SELECTキャニスタースチームクリーナー - CLEAN SELECTキャニスタースチームクリーナー - CLEAN SELECTキャニスタースチームクリーナー - CLEAN SELECTキャニスタースチームクリーナー - CLEAN SELECTキャニスタースチームクリーナー - CLEAN SELECTキャニスタースチームクリーナー - CLEAN SELECTキャニスタースチームクリーナー - CLEAN SELECT

最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム
小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量
ステンレスボイラータンク採用
豊富な付属品で様々な洗浄が可能

用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント質量(kg)4.38電源(V)AC100消費電力(W)1450タンク容量(L)1.2最高吐出圧(MPa)0.5電源コード(m)4.5加熱方式ステンレスボイラー式連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06351269CSC-120
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする