CLEAN SELECT
コードレス高圧洗浄機
コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能
6in1ノズルが付属
洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
用途
車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄
付属品
延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ
質量(kg)
1.5
電圧(V)
DC18
連続使用時間(分)
約14
最大吐出圧力(MPa)
2.2
バッテリー
リチウムイオン二次電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×820×590
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(時間)
約3.5
最大吐出水量(L/min)
2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06351251
CHPW-1822
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません