曜日別特売

乾湿両用掃除機 ステンレスタンク

乾湿両用掃除機 ステンレスタンク - CLEAN SELECT乾湿両用掃除機 ステンレスタンク - CLEAN SELECT乾湿両用掃除機 ステンレスタンク - CLEAN SELECT

乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機
コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク
光触媒抗菌コーティング済み
導電性アクセサリで静電気対策
復旧型の安全装置がついている安全設計
小型軽量なプラスチックタンク
電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能
収納に便利なコードフック付き

用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.4電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)5.5吸水容量(L)6.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06351235WDV-15S
45,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする