曜日別特売

車内置き去り防止安全装置

車内置き去り防止安全装置 - HORNET

高精度GPS通信ユニットを標準装備し位置検索、緊急通報が可能になったハイエンドカーセキュリティモデル。車上狙い、車両盗難対策はもちろん、自動車の位置管理が可能になりました。リアルタイム検索、エリアからの入出管理、日時指定によるスケジュール検索など自家用車や営業車、社用車、運行管理など幅広いニーズに対応しています。

質量(g)67外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26電源電圧(V)D.C.12使用周囲温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【サイレン】最大128【ブザー】最大100消費電流【待機時】約5mA(動作確認LED含む)【警報時】2A(緊急通報の通信ユニットの消費電流含む)内容量1台
注意
※通信サービスのご利用には、通信ユニット(MC-8)のご利用開始申し込みが必要です。
※通信プランのお申し込み時には、必ず通信ユニットMC-8のシリアル番号をご記入お願いします。付属の保証書にシール貼付されています。
※申し込み完了月を含め3カ月間通信サービスをご利用いただけます。
※通信開始の申し込み期限は、取り付け完了月を含め3カ月間です。期限を過ぎますと通信サービスのご利用ができなくなります。期限内に申し込みください。
※通信サービスはKDDI(株)のネットワークを利用しています。電波の届かない場所や不安定な場所ではご利用いただけない場合があります。
※通信エリア内であっても、車両が地下駐車場などの電波環境によっては通信機能がご利用いただけない場合があります。
※メーカーまたはKDDI(株)の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない時、戦争天変・地変、その他自然災害など予期せぬ事象により電気通信設備を中止する時は、できる限りご利用者様に通知しますが、通知することなく利用が停止される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06347909725V5
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする