クツワ
電卓12桁
幅(mm)
130
色
ホワイト
高さ(mm)
190
奥行(mm)
25
桁数
12桁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06347936
B2DM059
¥
1,000
¥
828
¥
911
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください