曜日別特売

カセットストーブ デカ暖

カセットストーブ デカ暖 - 岩谷産業カセットストーブ デカ暖 - 岩谷産業カセットストーブ デカ暖 - 岩谷産業カセットストーブ デカ暖 - 岩谷産業カセットストーブ デカ暖 - 岩谷産業カセットストーブ デカ暖 - 岩谷産業

カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。
手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。
電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。
熱溜め燃焼等を搭載しました。
電気を全く使わないで暖がとれます。
小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。

質量(kg)4.1ウォームホワイト燃料カセットガス暖房の目安(コンクリート)5畳まで暖房の目安(木造)4畳まで適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ408燃焼時間(分)約150本体寸法(mm)幅349内容量1台
注意
※カセットボンベは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06353378CB-STV-DKD
オープン
18,480
20,328(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする