曜日別特売

浴室壁用竿受け

浴室壁用竿受け - 東和産業浴室壁用竿受け - 東和産業浴室壁用竿受け - 東和産業浴室壁用竿受け - 東和産業浴室壁用竿受け - 東和産業浴室壁用竿受け - 東和産業浴室壁用竿受け - 東和産業

マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネット使用。
お使いの浴室物干し竿が使いたい位置で設置できます。
竿受け部が左右に首振りしますので、屋外用の長めの物干し竿も使えます。

用途浴室乾燥材質ABS樹脂、ゴム磁石、、熱可塑性エラストマーホワイト幅(cm)5.9高さ(cm)25.5奥行き(cm)6内容量1個(2個)
注意
※ご使用前に本品のマグネットと設置面に汚れや鉄粉などの付着がないかご確認ください。汚れや鉄粉が付着したままご使用になりますと、設置面に傷が付いたりサビが発生する恐れがあります。
※耐荷重の範囲内でも、取り付け方によってはズレ落ちることがあります。
※写真の向きでご使用ください。
※取り付け直後はラバーマグネットの形状が安定しないためズレやすくなる事がありますが、5分ほど経つと安定します。
※マグネットが取り付け面にしっかりと付いていることを確認の上、ご使用ください。
※温度によって磁力は変化します。浴室乾燥機などの温風が本品に直接当たる場所では使用しないでください。
※竿が浴室乾燥機の吹き出し口に近づきすぎない位置に設置してください。
※先端の直径が30mmを超える竿は使用できません。
※直射日光のあたる場所、火のそばや高温になる場所へは置かないでください。
※本品は左右で同じ高さになるように設置し、竿の重心に偏りが出ないよう、洗濯物をバランスよく干してください。
※貴重品や壊れやすいものを掛けないでください。
※激しくドアの開閉を行うなど、振動や衝撃によりズレ落ちることがあります。
※本品を移動させる場合は一旦取り外してください。取り付けたまま引きずると、設置面の傷やマグネットのはがれの原因になります。
※カビや汚れなどの付着を防ぐため、少なくとも月に一度は取り外して本品や壁を清掃してください。
※長期間壁に取り付けたままにしておくと、外しにくくなったり、壁に跡が残ったりする場合があります。万一跡が壁に残った場合は、バス用中性洗剤とスポンジの不織布などで清掃してください。
※本品が汚れた場合は、バス用中性洗剤を使用し、やわらかい布で拭いてください。
※磨き粉、カビ取り剤、漂白剤の使用はお避けください。
※本品の本体部はプラスチック製品ですので、使用していくうちに黄変、劣化します。
※すべり止め部は耐久性に優れた素材を使用していますが、長期間の使用などにより万一べたつきなどの異常が認められた場合は、そのまま使用せず新しい商品とお取替えください。
※本品は洗濯用物干し竿受けです。本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0635148820308
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする