透湿防風キャップ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応

透湿防風キャップ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 透湿防風キャップ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 透湿防風キャップ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 透湿防風キャップ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多) 透湿防風キャップ(裏起毛) ブレストーム ヘルメット対応 KITA(喜多)

・3層構造の透湿・防風機能でしっかり保温する防寒キャップです。
・風を通さず蒸れを抑える、透湿度9000g/m2/24hの透湿・防風フィルムを採用しています。
・裏起毛タイプでしっかり保温し、透湿・防風ラミネートで外からの冷気をシャットアウト!
・ヘルメット対応

材質ポリエステル97%・ポリウレタン3% サイズフリー 質量(g)約35 機能透湿・防風 透湿度(g/m2)【防水フィルム】9000/24h 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06354121 No3470 ブラック
オープン
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷
06354130 No3470 カモフラ
オープン
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする