フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア)

フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) - KITA(喜多)フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) - KITA(喜多)フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) - KITA(喜多)フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) - KITA(喜多)フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) - KITA(喜多)フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) - KITA(喜多)フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) - KITA(喜多)フェイスガード付ネックウォーマー(裏ボア) - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

・フェイスガード付で首だけでなく顔周りもしっかり暖かいネックウォーマーです。
・全長約54cmのロングタイプ。
・首部分は裏ボア生地、顔周りは薄手のストレッチ生地で寒さからガードします。
・生地内のアルミシートがカラダの熱を逃がさず保温力UP。
・顔周りのストレッチ生地サイズ:約55cm~74cm

材質【中】ポリエステル100%(アルミコーティング)【表】ポリエステル95%・ポリウレタン5%【裏】ポリエステル100%【無地】ポリエステル95%・ポリウレタン5%サイズフリー質量(g)約137機能ストレッチ内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06354209No8670レッド
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
06354218No8670グリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
06354200No8670ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06354209
2025-12-11
用途: 魚屋の仕入れ時、仕事中
マルク卸売・小売業

肌触りもよくとても暖かくて気に入りました。
毎日使用してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする