曜日別特売

防寒長靴(裏ウレタン) 軽半タイプ

防寒長靴(裏ウレタン) 軽半タイプ - KITA(喜多)防寒長靴(裏ウレタン) 軽半タイプ - KITA(喜多)防寒長靴(裏ウレタン) 軽半タイプ - KITA(喜多)防寒長靴(裏ウレタン) 軽半タイプ - KITA(喜多)防寒長靴(裏ウレタン) 軽半タイプ - KITA(喜多)防寒長靴(裏ウレタン) 軽半タイプ - KITA(喜多)防寒長靴(裏ウレタン) 軽半タイプ - KITA(喜多)防寒長靴(裏ウレタン) 軽半タイプ - KITA(喜多)

・軽半タイプの防寒長靴
・靴の裏布に防寒ウレタンを使用し足元からの冷えを防ぎます
・波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!

ブラック材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底機能防寒、屈曲性足幅3E靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06354227KR770U25605
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
06354236KR770U25.5616
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
06354245KR770U26626
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
06354261KR770U27650
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
06354270KR770U28674
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする