10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用

10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用 - SMC
配管形式R1/8配管アダプタ使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下耐電圧50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間精度【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)消費電流(mA)35以下使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)単位単位切換機能付絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)直線性【アナログ出力】±1%F.S.出力仕様PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能温度特性±2%F.S.(25℃基準)定格圧力範囲(kPa)-100~100出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ繰返し精度±0.2%F.S.±1digit適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガススイッチ動作正転出力、反転出力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0635742910-ZSE20AF-Y-01-JB
11,330
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする