曜日別特売

マルチギミックZ Typeライト

マルチギミックZ Typeライト - ゼピールマルチギミックZ Typeライト - ゼピールマルチギミックZ Typeライト - ゼピールマルチギミックZ Typeライト - ゼピールマルチギミックZ Typeライト - ゼピールマルチギミックZ Typeライト - ゼピールマルチギミックZ Typeライト - ゼピールマルチギミックZ Typeライト - ゼピール

5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。
DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。
アタッチメントは簡単着脱。
すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。
【ワークライト】
広範囲を照らす。吊り下げフック付き。
【ズームライト】
日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。
【スリムライト】
省スペースの作業に。角度調節も可能。
【ランタンライト】
アウトドアなどに。吊り下げフック付き。
【フレキシブルズームライト】
隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。

付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース使用温度範囲(℃)5~45電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh本体質量(g)210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C)アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06355216ZLH-10JA(K)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする