BRIDGESTONE(ブリヂストン)
WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース
用途
高温水洗浄
材質
【金具・ニップル】SUS304
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
85
ホース内径(Φmm)
9.5
流体温度(℃)
0~+120
材質(外被)
耐摩耗耐候性合成ゴム
最小破壊圧力(MPa)
61.5
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
17.2
質量(g/m)
360
推奨雰囲気温度(℃)
0~+70
材質(内管)
耐高温水合成ゴム
内容量
1本
注意
※鉱物性作動油には使用しないでください。ご使用の場合ホースの破裂や流体漏れのおそれがあり危険です。流体が凍結した状態では使用不可。都度加工製作しますのでご注文後のキャンセル・変更・返品はご遠慮下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06357316
WH2106x1M 両FG+8001
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06357325
WH2106x2M 両FG+8001
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06357341
WH2106x3M 両FG+8001
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06357350
WH2106x5M 両FG+8001
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06357359
WH2106x10M 両FG+8001
10
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06357368
WH2106x15M 両FG+8001
15
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06357377
WH2106x20M 両FG+8001
20
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06357386
WH2106x25M 両FG+8001
25
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06357395
WH2106x30M 両FG+8001
30
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください