曜日別特売

ソーラー&USB充電多機能ライト

ソーラー&USB充電多機能ライト - HACソーラー&USB充電多機能ライト - HACソーラー&USB充電多機能ライト - HACソーラー&USB充電多機能ライト - HACソーラー&USB充電多機能ライト - HACソーラー&USB充電多機能ライト - HACソーラー&USB充電多機能ライト - HACソーラー&USB充電多機能ライト - HAC

『ソーラー&USB充電多機能ライト』は、4種の点灯モード搭載で用途に合わせた最適な光を提供する、1台3役をこなす多機能ライトです。LED懐中電灯(暖色/寒色)COBランタンライト(2種)そして、外部出力USBポート付きです。充電方式はソーラーとUSB充電どちらも対応しています。夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に備えて安心です。サイズは約W15.5×D7.5×H10cmで重量は約200gなので、持ち運びにも便利です。

用途夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に。セット内容取扱説明書ブラック電圧【入力/出力】DC4.5V1Aサイズ(cm)約幅15.5×奥行7.5×高さ10電源USB充電式(入力 DC5V1A)防塵防水性能IP36充電時間(時間)USB:約6内蔵電池ニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)内蔵電池:1500明るさ(Lm)【白色ライト】約280【暖色ライト、メインライト】約260【サイドライト】約340連続点灯時間(時間)【白色ライト、暖色ライト】約3【メインライト、サイドライト】約5内容量1個
注意
※防塵/防水性能は自社調べです。各明るさ、点灯・充電時間、ソーラー充電、電圧/出力は使用状況により異なります。内蔵電池は電池交換不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06355198HAC4453
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする