ヘアアイロン専用耐熱ポーチ

ヘアアイロン専用耐熱ポーチ - HACヘアアイロン専用耐熱ポーチ - HACヘアアイロン専用耐熱ポーチ - HACヘアアイロン専用耐熱ポーチ - HACヘアアイロン専用耐熱ポーチ - HACヘアアイロン専用耐熱ポーチ - HACヘアアイロン専用耐熱ポーチ - HACヘアアイロン専用耐熱ポーチ - HAC

『ヘアアイロン専用耐熱ポーチ』は、大き目のヘアアイロンもスッポリ収納できる、「ヘアアイロン専用」の耐熱ポーチです。置き場所に困らないので、使い終わった後のヘアアイロンをテーブルの上に放置して出かけることも、もうありません。コードが収納できるポケット付きです。毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際にも便利なアイテムです。内部耐熱温度は約300度で、約幅10×奥行5×高さ30cm以内のヘアアイロンを収納できます。

用途毎朝のメイクスペースへの設置や旅行の際に。耐熱温度(℃)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×30(【推奨ヘアアイロンサイズ】10×5×30以内)内容量1個
注意
※サイズ値にはストラップ部分を含んでいません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06355171HAC4439ベージュ
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
06355180HAC4440グレー
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする