ダイナモ充電ラジオライト

ダイナモ充電ラジオライト - HACダイナモ充電ラジオライト - HACダイナモ充電ラジオライト - HAC

『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。

用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。出力(W)スピーカー:2サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5電源USB充電式入力DC5V/1A連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30外部出力5V/1A(最大出力5W)使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電インターフェース出力:USB端子充電時間(時間)USB:約9内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V)受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz明るさ(Lm)LEDライト:約25音量(dB)最大時スピーカー:80内容量1個
注意
※外部出力は充電する機器によっては充電条件を満たせず、使えない場合がありますので、あくまでも一時的な補助用としてお使いください。各モードの同時併用によって時間が異なる場合があります。連続使用時間はあくまで目安です。使用状況によって異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06355189HAC4486A
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする