曜日別特売

ギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/メラミン天板/H680~1080)

ギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/メラミン天板/H680~1080) - サカエギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/メラミン天板/H680~1080) - サカエギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/メラミン天板/H680~1080) - サカエギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/メラミン天板/H680~1080) - サカエギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/メラミン天板/H680~1080) - サカエ

680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能 。余裕のストローク400mm。
ハンドルによる細かい高さ調整が可能です。(ハンドル1回転で2mm昇降)
天板に物を置いたままでも、楽々に高さ調整ができます。(最大100kgまで)
ノブボルトをゆるめてハンドルを引出せば高さ調整が可能。調整後はノブボルトを締めてしっかりと固定。ハンドル使用後は収納可能なので邪魔になりません。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)680~1080材質(本体)スチール奥行(mm)750材質(天板)メラミン色(天板)アイボリー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)(停止時)300、積載時昇降最大(100)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)アイボリー内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06357885UDN-187MI7018001800×750×30
405,200
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06357901UDN-157MI6015001500×750×30
401,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06357910UDN-127MI4912001200×750×30
389,100
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06357919UDN-097MI44900900×750×30
381,900
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする