曜日別特売

ギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H680~1080)

ギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H680~1080) - サカエギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H680~1080) - サカエギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H680~1080) - サカエギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H680~1080) - サカエギヤー式昇降作業台(UDNタイプ/300kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H680~1080) - サカエ

680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能 。余裕のストローク400mm。
ハンドルによる細かい高さ調整が可能です。(ハンドル1回転で2mm昇降)
天板に物を置いたままでも、楽々に高さ調整ができます。(最大100kgまで)
ノブボルトをゆるめてハンドルを引出せば高さ調整が可能。調整後はノブボルトを締めてしっかりと固定。ハンドル使用後は収納可能なので邪魔になりません。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)680~1080材質(本体)スチール奥行(mm)750材質(天板)改正RoHS10物質対応サカエリューム天板色(天板)グリーン天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)(停止時)300、積載時昇降最大(100)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)アイボリー内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06357928UDN-187FEN6618001800×750×30
405,400
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06357937UDN-157FEN6015001500×750×30
401,700
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06357946UDN-127FEN4912001200×750×30
389,400
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06357955UDN-097FEN44900900×750×30
381,600
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする