サカエ
ワーテックオプション 棚板
カスタマイズ作業台、ワーテックオプション棚板です。
仕様
棚板有効傾斜角:0°、20°
質量(kg)
2
色
ダークグレー
高さ(mm)
195
奥行(mm)
35
均等耐荷重(kg)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
取扱説明書:
(0.46MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
間口(mm)
棚板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06358330
WTC-900RTD
WTC-0975TWD、0975RWD、0975LWD
890
886×300×50
¥
18,180
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06358339
WTC-1200RTD
WTC-1275TWD、1275RWD、1275LWD
1190
1186×300×50
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~