中量作業台 パールホワイト (KTタイプ/均等耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)

中量作業台 パールホワイト (KTタイプ/均等耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台 パールホワイト (KTタイプ/均等耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台 パールホワイト (KTタイプ/均等耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台 パールホワイト (KTタイプ/均等耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台 パールホワイト (KTタイプ/均等耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ

使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)500色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト内容量1台
取扱説明書:(0.77MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全9種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06358601KT-383MW28600900900×600×25
47,470
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06358610KT-393MW31720900900×720×25
53,400
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06358619KT-483MW3460012001200×600×25
57,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06358628KT-493MW3775012001200×750×25
64,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06358637KT-593MW4275015001500×750×25
74,300
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06358646KT-503MW4890015001500×900×25
81,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06358655KT-683MW4560018001800×600×25
83,200
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06358671KT-693MW4875018001800×750×25
87,800
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06358680KT-703MW5290018001800×900×25
94,400
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする