曜日別特売

高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式)

高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式) - サカエ高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式) - サカエ高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式) - サカエ高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式) - サカエ高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式) - サカエ高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式) - サカエ高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式) - サカエ高さ調整装置台(TDW/350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H900~1200/固定式) - サカエ

高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応!
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900~1200材質(本体)スチール奥行(mm)700材質(天板)特殊アクリル系樹脂色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)350色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06359048TDW-770D44700700×700×30
140,300
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
06359057TDW-1570D5815001500×700×30
205,100
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする