平和工業
ユーティリティータブ30L ブルー
持ち手付きの深型タライ ・アウトドア・家庭菜園・メダカの飼育・入れ等色々な用途に使える!
形状
丸
材質
本体:ポリプロピレン、持ち手:ビニール、持ち手留め具:スチール
色
ブルー
容量(L)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
425×312
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06360500
-
30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください