ユーティリティータブ60L ブルー

ユーティリティータブ60L ブルー - 平和工業ユーティリティータブ60L ブルー - 平和工業

持ち手付きの深型タライ ・アウトドア・家庭菜園・メダカの飼育・入れ等色々な用途に使える!

形状材質本体:ポリプロピレン、持ち手:ビニール、持ち手留め具:スチールブルー容量(L)60寸法(直径Φ×高さH)(mm)543×385商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360545-60
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする