曜日別特売

化繊現場ほうきビッグ長柄

化繊現場ほうきビッグ長柄 - アズマ工業化繊現場ほうきビッグ長柄 - アズマ工業化繊現場ほうきビッグ長柄 - アズマ工業化繊現場ほうきビッグ長柄 - アズマ工業

工事現場・コンクリート・アスファルトなどのお掃除に。
先割れ加工したボリュームのある穂が瓦礫・木くずから、砂まで掃くことができます。
柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。

材質穂:塩化ビニル樹脂、ヘッド:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管質量(g)1025寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1350×61繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360640AZH526
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする