アズマ工業
化繊現場ほうき短柄
工事現場・コンクリート・アスファルト・庭などのお掃除に。
先割れ加工したボリュームのある穂が木くずから、砂まで掃くことができます。
手軽にお掃除できて収納に便利な短柄タイプです。
材質
穂:塩化ビニル樹脂、ヘッド:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×820×26
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06360615
AZH528
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください