曜日別特売

ベランダ床ブラシスポンジF可動

ベランダ床ブラシスポンジF可動 - アズマ工業ベランダ床ブラシスポンジF可動 - アズマ工業ベランダ床ブラシスポンジF可動 - アズマ工業ベランダ床ブラシスポンジF可動 - アズマ工業

ベランダ床や土間を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。
洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで、ツンツンブラシがこびりついた頑固な汚れをしっかりかき出します。
また、柄とヘッドの角度が固定されていないので、清掃面にヘッドがフィットします。

材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン質量(g)278寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×1125×78材質(柄部)アルミ材質(ヘッド)ポリプロピレン・ポリアセタール繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360308AZ299
オープン
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする