曜日別特売

エアコンスキマキーレー

エアコンスキマキーレー - アズマ工業エアコンスキマキーレー - アズマ工業エアコンスキマキーレー - アズマ工業エアコンスキマキーレー - アズマ工業エアコンスキマキーレー - アズマ工業エアコンスキマキーレー - アズマ工業
(2件のレビュー)

エアコンの送風口の狭いスキマにフィットしながら奥まで入り込んで汚れを落とします。
先端は先割れになっているので、グラグラして安定しないルーバーも挟んで両面同時にお掃除できます。
モコモコモップが洗剤を使わずに黒カビやホコリをかき取ります。

材質グリップ:ポリプロピレン、モップ:ポリエステル質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×265×20繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360247BA650GY
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: エアコン掃除
製造業

洗剤を使わずに拭いてみましたが、思った以上にきれいになりびっくりしました。頑固な汚れには洗剤を使用したら、難なく落ちましたのでとても助かりました。
迅速は配送、ありがとうございました。

対象商品 : 06360247
2025-07-01
用途: エアコンの掃除
中田ヨガサービス業

購入して10年以上のエアコンの汚れが気になって、買い換えようかと思っていましたがこれを購入して満足いく程に綺麗になりました!
四台ある全てのエアコンを掃除してもまだまだ使えます。素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする