トレードワン
分離式ハンディブラシ 2サイズタイプ
2つのサイズのブラシがひとつに!簡単分離でお掃除の幅ひろがる!
用途
火のそばや高温の場所での使用、保管はしないでください。製品本来の目的以外の用途に使用しないでください。
材質
ポリプロピレン、PVC樹脂
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×50×50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06360211
-
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください