アズマ工業
あみ戸スカット
マイクロファイバー(極細繊維)の力で洗剤を使わず、水だけで汚れを落とします。
繊維が網戸の目にしっかり入り、汚れをキレイに落とします。
力を入れやすく絞りやすい、コシのあるスポンジ入りです。
材質
カバー:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×50×80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06360265
BA667GY
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください