曜日別特売

マルチフロアワイパーF

マルチフロアワイパーF - アズマ工業マルチフロアワイパーF - アズマ工業マルチフロアワイパーF - アズマ工業マルチフロアワイパーF - アズマ工業

ぞうきんもシートもフタを下ろすだけで、しっかり装着できるフローリングワイパー。ぞうきんもシートもフタを下ろすだけで、しっかり固定!
約30×20cmの市販の使い捨てシート(ドライ・ウェット(各社共通サイズ))、ぞうきんやクロス等を取り付けて拭き掃除ができます。
ぞうきん・シート等の全面で、しっかり汚れを拭き取ることができるパッド模様です。

材質ヘッド:ABS樹脂、パッド:合成ゴム、柄:スチール、クロス:ポリエステル・ナイロン質量(g)505寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×1110×115繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360290FL268
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする