マイクロクロス用ミニワイパーF

マイクロクロス用ミニワイパーF - アズマ工業マイクロクロス用ミニワイパーF - アズマ工業マイクロクロス用ミニワイパーF - アズマ工業マイクロクロス用ミニワイパーF - アズマ工業マイクロクロス用ミニワイパーF - アズマ工業マイクロクロス用ミニワイパーF - アズマ工業

市販の使い捨てマイクロファイバークロス(約20~23cm)を取り付けて使用できるミニワイパーです。
ミニワイパーに取り付けることで、手が届きにくい、棚の間のような狭い場所、また壁面のような高い場所・レンジフード周り等のお掃除にもお使いいただくことができます。

材質ヘッド:ポリエチレン、パッド:EVA樹脂、柄:アルミ質量(g)197寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×970×97繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360281FL375
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする