ピジョンペール 45L ブルー

ピジョンペール 45L ブルー - 平和工業

丈夫なごみ箱・フタとセットです。

材質ポリプロピレン形状ブルー容量(L)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)440×563サイズ(mm)452×892×968内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360457-
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥2,550/税込¥2,805
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする