LED インスペクションライト PRO 20W

LED インスペクションライト PRO 20W - ハート電機サービスLED インスペクションライト PRO 20W - ハート電機サービスLED インスペクションライト PRO 20W - ハート電機サービスLED インスペクションライト PRO 20W - ハート電機サービスLED インスペクションライト PRO 20W - ハート電機サービス

フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプのLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LEDを採用しています。
無段階調光が可能で必要な明るさを確保可能、最大800Lm、スポットライトで200Lmです。

寸法(mm)高さ258×幅58×奥行45全長(mm)258質量(kg)約0.45ブラック×オレンジ電源充電式リチウムイオン電池3.7V5000mAh使用温度(℃)可能:‐10~+40発光色電球色・昼白色・昼光色保護等級IP54色温度6500K点灯方式無段階調光(最大800Lm・スポットライト200Lm)充電時間(時間)約4.5明るさ(Lm)スポットライト:200/電球色:750/昼白色:800/昼光色:800耐衝撃保護等級:IK07(40cmの高さから落ちる500gの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポットライト:約10/電球色:約3/昼白色:約2.5/昼光色:約2.5USB【入力】USB-C5V1.5A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06359285EXL-CRI20P
10,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする