曜日別特売

アズマジック浴室用ソフトブラシ

アズマジック浴室用ソフトブラシ - アズマ工業

柔らかい毛を密に植毛した浴室お掃除用のハンディブラシです。
柔らかく密なブラシが平面・曲面・凸凹・細部にフィット。
浴室まるごとサッとキレイに洗うことができます。

材質ブラシ:PET、グリップ:ポリエチレン、スポンジカバー:EVA樹脂質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×305×90耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360326BT763
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする