ハート電機サービス
LEDクリップライトPRO
コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。
色
ブラック×オレンジ
使用温度(℃)
可能:‐10~+40
発光色
LED:昼光色
保護等級
IP65
色温度
6500K
点灯方式
3段階(Low-Mid-High)
使用場所
野外
耐衝撃
保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠
電球の種類
LED
USB
入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源
明るさ(W)
充電時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06359267
EXL-CL20P
高さ170×幅87×奥行85
約0.45
充電式リチウムイオン電池3.7V5000mAh
20
約3.5
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
06359276
EXL-CL40P
高さ250×幅150×奥行125
約1.67
充電式リチウムイオン電池7.4V5000mAh
40
約6
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください