窓・浴室水切りワイパーシリコン

窓・浴室水切りワイパーシリコン - アズマ工業窓・浴室水切りワイパーシリコン - アズマ工業窓・浴室水切りワイパーシリコン - アズマ工業窓・浴室水切りワイパーシリコン - アズマ工業窓・浴室水切りワイパーシリコン - アズマ工業

窓ガラス、浴室(壁・浴槽・ドア・フロア・カウンター・鏡)などに最適な水切りワイパーです。シリコン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!
拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。
窓ガラスのお掃除や、浴室の水アカ・カビ防止に。

材質本体:ABS樹脂、グリップ:合成ゴム、水切りゴム:シリコーンゴム幅(mm)240質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×53繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360299BT762
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする