ユニックス[照明]
ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習
50/60HZ兼用
用途
ケーブル5m
付属品
ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書
材質
アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
消費電力(W)
400
明るさ(W)
400
ケーブル長(m)
5
本体質量(kg)
9.6
入力電圧(V)
AC85~265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
550×420×70
保護等級
IP66
機能
角度調節可能
チップ数
LED:800個
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
39800
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※IP66防塵防水
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06362670
BX8802
¥
72,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください