ユニックス[照明]
ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習
50/60HZ兼用
用途
ケーブル5m
付属品
ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書
材質
アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
ケーブル長(m)
5
入力電圧(V)
AC85~265
保護等級
IP66
機能
角度調節可能
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
28000
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※IP66防塵防水
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(W)
本体質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
チップ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06362679
BX8801
200
200
6
440×340×50
LED:180個
¥
50,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください