道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!
LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。
メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥769,780¥699,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥637,780¥579,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥637,780¥579,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高効率形岩崎電気税込¥769,780¥699,800

