曜日別特売

集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー

集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー - フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー - フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー - フジマック

ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。
よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!
適合ホース:ホース内径Φ28~38mm用
メッシュ長さ:5m
取付例:内径Φ28ホースの約4mをカバー 内径Φ38ホースの約3.4mをカバー

用途
引っ掛かりを
大幅に軽減
ブラック質量(g)120長さ(m)5内径(Φmm)適合ホース:28~38特性摩耗軽減/滑り性内容量1本
注意
※装着後はホースの径やコード
※の有無により収縮します。
※ホースは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06360676SM-38-5
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー ?ホースとコードが引っ掛からない?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする