曜日別特売

LEDバルーンライト420W

LEDバルーンライト420W - 日動工業

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!
メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。
360度を広範囲照らします。

用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)質量(kg)14.6周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LDE内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※プラグは100V専用です。200
※アース線は必ず接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06359127LBA-420DD-G
342,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする