曜日別特売

充電ルミネ クリップ SLX-1000RC

充電ルミネ クリップ SLX-1000RC - WING ACE充電ルミネ クリップ SLX-1000RC - WING ACE充電ルミネ クリップ SLX-1000RC - WING ACE充電ルミネ クリップ SLX-1000RC - WING ACE充電ルミネ クリップ SLX-1000RC - WING ACE充電ルミネ クリップ SLX-1000RC - WING ACE

360度回転・前後110度首振り
明るさ3段階切換機能
幅広クリップ
強力マグネット
吊り下げフック
壁掛けフック穴
USBケーブル付
PSE認証バッテリー内蔵
防塵・防水保護等級 IP44

用途暗くて不便な場所を明るく照らします!付属品USBケーブル・取扱説明書材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂質量(g)約450連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~40電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100充電可能回数約300~500サイクル明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)電球の種類LED内容量1個
注意
※定格出力電圧/電流が5V/2A(2000mAh)以上のアダプターを使用してください。5V/2Aを下回るアダプターを使用した場合はフル充電が出来ません。
※リチウムイオン電池は温度によって性能や安全性が変化するため使用環境温度が‐10℃~40℃に設定されています。また充電時は5℃~35℃の周囲温度で行って下さい。
※電気製品のため誤った取扱いや不適切な設置をすると感電や火災、重傷などの重大な事故を引き起こす事態もあります。必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しく使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06359249SLX-1000RC
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする