曜日別特売

充電スーパールミネX LT SLX-4000RC

充電スーパールミネX LT SLX-4000RC - WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RC - WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RC - WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RC - WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RC - WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RC - WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RC - WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RC - WING ACE

270度回転・180度首振り
明るさ3段階切替
光色切替
強力マグネット付
吊下げフック付
USBケーブル付属
カメラ三脚取付可能
PSE認証バッテリー内蔵
防水性能IPX4(防沫形)

用途
作業灯や非常灯
アウトドアにも最適です!!
付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED内容量1個
注意
※定格出力電圧/電流が5V/2A(2000mAh)以上のアダプターを使用してください。5V/2Aを下回るアダプターを使用した場合はフル充電が出来ません。
※リチウムイオン電池は温度によって性能や安全性が変化するため使用環境温度が‐10℃~40℃に設定されています。また充電時は5℃~35℃の周囲温度で行って下さい。
※電気製品のため誤った取扱いや不適切な設置をすると感電や火災、重傷などの重大な事故を引き起こす事態もあります。必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しく使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06359240SLX-4000RC
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする