曜日別特売

生花鋏 ハンドクリエーション F170 フッ素コーティング

生花鋏 ハンドクリエーション F170 フッ素コーティング - 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F170 フッ素コーティング - 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F170 フッ素コーティング - 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F170 フッ素コーティング - 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F170 フッ素コーティング - 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F170 フッ素コーティング - 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F170 フッ素コーティング - 坂源生花鋏 ハンドクリエーション F170 フッ素コーティング - 坂源

切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。
フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。
柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。
軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。
切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。

付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)128幅(cm)11長さ(cm)17使用目的生花・園芸用切断対象生花内容量1個
注意
※使用後は汚れをふき取り、機械油またはサラダ油をティッシュに染み込ませて軽く刃を拭いてください。長持ちします。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063596962142ライムグリーン
オープン
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
0635973013142イエロー
オープン
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
0635973920142ラベンダー
オープン
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
0635974850142バイオレット
オープン
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
0635975755142パープル
オープン
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
0635976642142ウォームグレー
オープン
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
0635977543142アトモスグリーン
オープン
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
0635970516142スカイブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
0635972141142オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする