曜日別特売

剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング

剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング - 坂源剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング - 坂源剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング - 坂源剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング - 坂源剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング - 坂源剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング - 坂源剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング - 坂源剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング - 坂源

切れ味が良く、フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。
片手で刃のロックと解除が出来ます。
・軽い力で枝を切ることが出来ます。
バネの力で手が疲れにくいです。
カラフルでおしゃれな剪定鋏を使えば、庭のお手入れも楽しくなります。

使用目的剪定材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)116幅(cm)5.5長さ(cm)18内容量1個
注意
※使用後は汚れをふき取り、機械油またはサラダ油をティッシュに染み込ませて軽く刃を拭いてください。長持ちします。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
063600109014518116モスグリーン
3,600
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
063600192014518116ラベンダー
3,600
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする