生花鋏 池坊鋏 ステライト合金

生花鋏 池坊鋏 ステライト合金 - 坂源生花鋏 池坊鋏 ステライト合金 - 坂源生花鋏 池坊鋏 ステライト合金 - 坂源生花鋏 池坊鋏 ステライト合金 - 坂源生花鋏 池坊鋏 ステライト合金 - 坂源生花鋏 池坊鋏 ステライト合金 - 坂源生花鋏 池坊鋏 ステライト合金 - 坂源

華道で使用される花鋏です。
刃にステライト合金を使用し、ステンレス鋼の弱点である切れ味の持続性・耐久性の低さを克服した最強の池坊鋏です。
良く切れる上に錆びない優れものです。
切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
枝物の切り口を潰す時に使うわらび部分も曲げてあり、美しいラインに仕上げてあります。

付属品本革製刃先カバー(ダークブラウン)材質(本体)ステンレス鋼、(刃)ステライト合金シルバー質量(g)146幅(cm)5長さ(cm)16.5使用目的生花・園芸用切断対象生花内容量1個
注意
※使用後は汚れをふき取り、機械油またはサラダ油をティッシュに染み込ませて軽く刃を拭いてください。長持ちします。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0635989782
20,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする