USB充電式 カラビナライト

USB充電式 カラビナライト - エアージェイUSB充電式 カラビナライト - エアージェイUSB充電式 カラビナライト - エアージェイUSB充電式 カラビナライト - エアージェイUSB充電式 カラビナライト - エアージェイUSB充電式 カラビナライト - エアージェイ

面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。
LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。

セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書材質アルミニウム、プラスチック質量(g)37±5電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh定格DC5V0.5A(最大)電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)500充電方式Type-C(約2時間)明るさ(Lm)500強/350中/140弱電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可)充放電回数(回)約300調光範囲強/中/弱/フラッシュ内容量1個
関連資料:(1.15MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06378928AJ-KCL500
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする