曜日別特売

Angelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン

Angelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン - マクセルAngelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン - マクセルAngelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン - マクセルAngelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン - マクセルAngelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン - マクセルAngelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン - マクセルAngelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン - マクセルAngelique(アンジェリーク) コードレスモバイルヘアアイロン - マクセル

USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。
立ち上がり時間約10秒。
髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。
すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。

セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)電源充電式本体質量(g)約205プレート寸法(mm)70×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時)設定温度(℃)80/140/170/200RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06379050MXHI-500 BEベージュ
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
06379059MXHI-500 GYグレー
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする