Angelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー

Angelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) マイナスイオンヘアドライヤー - マクセル

軽量 約380g。
髪にやさしいケアモード搭載。
冷風切替スイッチ付きで風を選べる。
マイナスイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。

セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約380(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06379068MXDR-300A-BEベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
06379077MXDR-300A-GYグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする