マクセル
Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー
軽量 約350g。
髪にやさしいAUTOモード搭載。
3段階の温風温度と3段階の風量が選べるので、シーンに合わせて自由に使える。
プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容
ノズル、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)
1200
本体質量(g)
約350(電源コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×195×200(ノズル/コードブッシュ含まず)
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)
電源コード(m)
約1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100V 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06379111
MXDR-700A-BE
ベージュ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
06379120
MXDR-700A-GY
グレー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください